アンセル
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
7.0インチ
7.0インチ
8.0インチ
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
10882436
品番
737017.0 (1ハコ=1フクロ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
サイズ
7.0インチ
全長(cm)
29.5
色
グリーン
トラスコ品番
787-1694
質量(g)
260
規格
ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
サイズ(inch)
7
中指長(cm)
7.9
材質(裏)
綿
材質(表)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
18.0
粉有無
なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.39MB)
もっと見る