※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
マイ抗菌まな板中型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10882524
品番
KMN-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×350×13
色
ハーフホワイト
用途
調理用
適合
JIS抗菌・食品衛生法・SIAA抗菌
トラスコ品番
816-3674
材質
PE
質量(kg)
0.848