※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルプラ
フルプラの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
フルプラの 自転車用空気入れ
フルプラの 手動式空気入れ
ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
10884712
品番
920DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
プラスチック製で軽くて便利です。
サビずに耐久性抜群です。
適合タイヤバルブ
英式
用途
一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等
トラスコ品番
853-5841
材質
本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)
470
本体高さ(mm)
620
注意
※保管時は直射日光を避けてください。