※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放電ほたるくん赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10886277 品番HD01-R
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

反射材と静電気除去が一緒になったブレスレットです。
本品でドアノブなどに接触すると、コロナ放電により静電気の除去が可能です。
ブレスレット全体に反射材を編込んでいるので夜間など車のライトを反射して光ってドライバーに知らせます。

用途交通安全用品・静電気除去に 仕様全日本交通安全協会認定第16009号 トラスコ品番852-1634 幅(mm)68 高さ(mm)55 材質(本体)ゴム/ステンレス繊維、鋳物 質量(g)18 奥行(mm)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする