オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ポリエチレン ディスポ手袋
イージーグローブ722BポリLD外エンボスブルー 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
10890355
品番
722BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
SS
トラスコ品番
808-1163
材質
低密度ポリエチレン(PE)
質量(g)
240
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス