※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSPシリーズFタイプ 4F蓋付 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード10890775 品番DSP-4F BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
ポリプロピレン(PP)は食品衛生法の規格基準に適合した物を使用しています。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他 トラスコ品番722-4311 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)199 質量(g)183 容量(L)4 内径(Φmm)172 外径(Φmm)189
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする