※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 布テープ
ハンディカットテープ 50mm×50m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
10891238
品番
NO377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
448-9985
質量(g)
267