曜日別特売
NO-70 ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 10896236

ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
定格電圧(V)12V21/5W
内容量1個注文コード10896236品番NO-70
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

定格電圧(V)12V21/5W定格電力(W)21/5口金W3×16q電球形状T20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10896236
2022-08-19
用途: バイクの尾灯が切れたので交換しました
vie graphicsその他業種

いままで使っていたのと同じものなので安心して購入しました。スーパーカブ110です

1が参考にしています
対象商品 : 10896236
2021-08-11
用途: 軽自動車
大嶋クリップ製造業

最近、ホームセンター等でも電球の取扱が減って。。GSに行けばよいのだが、もう色々まわるのが面倒だし、入手できれば自分都合でいつでも替えれる。即出荷の在庫対応に感謝する。

対象商品 : 10896236
2021-03-25
用途: 補修部品として購入

純正部品の補修品として購入した。価格が敵かよりもお得なので、必要な際に都度購入している。
耐久性に全く問題がない。

対象商品 : 10896209
2021-10-29
用途: 純正同等レベルである
瀧本オートサービス

ホンダ純正より寿命は短いが価格的にこちらの方が良い。

対象商品 : 58154817
2021-04-30
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

切れた時の予備として購入。 なのでまだ使っていませんが、スタンレーなので信用しています。間違いないでしょう。

対象商品 : 10896236
2021-01-29
用途: バイクの整備

安心のスタンレイ製でなんの問題もありません。またお願いします。

2020-11-22
用途: ストック用として
運輸・通信業

急な球切れで店舗で購入したら倍近い値段でした。夜間走行時に球切れだと危ないし違反にもなります。車載用として購入しました。

1が参考にしています
2021-11-03
用途: バイクにて
運輸・通信業

無灯火は違反にもなるし、夜間時は後続車に迷惑になり危険です。
ホムセンに行っても在庫切れやあっても高いです。
常時ストックして車載用としておけば安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする