ブレーキオイルチェンジャー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10897355 品番IBC-300
参考基準価格(税別)¥56,920 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。
吸引するタンクは大容量の2L仕様。
エアーの微妙な調整が可能なコック付。
補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。

タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2 適合2輪車〜小型トラック迄 セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10897355
2015-11-30
用途:
ブレーキのメインテナンスに使用
農・林・水産業

ブレーキキャリパーを取り外すとき、マスターシリンダーのフルードを吸い取ることと、キャリパーからの抜き取りでフルードが漏れることなくスムーズに作業できました。何よりも1人でできることが最大のメリットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする