WS2012-2 ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 10900322

※代表画像

WS2012-2 ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 10900322
WS2012-2 ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 10900322

ワッシャー(ステンレス)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)20
内径d(Φmm)12
板厚t(mm)2
内容量1個注文コード10900322品番WS2012-2
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
材質
SUS304
外径D(Φmm)
20
板厚t(mm)
2
内径d(Φmm)
12
質量(g)
3.1
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900322
2026-09-16
用途: バイクの荷掛けフック取付部のワッシャーとして
サービス業

見栄えも気になるところなのでコチラを購入。
細かい部分ですが自己満足できました。

対象商品 : 10899656
2026-04-15
用途: チェーンソーのソー部分のネジ留め部分に取り付けられているガイドが割れていたので、その交換のための注文です。

サイズとしてはピッタリで問題なく交換できました。交換しなければ、障子にソー部分ががたついて大変だったとおもいます。

対象商品 : 10899866
2026-06-15
用途: バイク整備
製造業

サイズの種類がもう少し欲しいですが価格も安価で助かります

2026-01-07
用途: 器具の固定のボルトのスペーサーに

ボルトの隙間もなくフィットして使いやすくなりました。

2025-06-23
用途: らせん研磨機で、治具の高さを調節する為の「スペーサー」として
日本洋食器株式会社 様

過去に別の厚みの同様のモノを購入しているのですが、それが使い勝手が良かったことから、もうちょっと厚みのあるものを今回購入。使い勝手は狙い通りバッチリです。素早く対応いただき ありがとうございました。

2025-07-24
用途: 機械組み立て
製造業

もっとサイズ展開を増やしてほしい、安価に購入できるのはすごく良い。

2025-05-07
用途: 二輪車のボルト部のワッシャとして

ワッシャというより厚みのあるシムのようでした。別に記載サイズに合っていれば良い事でしたので。

2025-02-27
用途: クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

スタビライザーリンクのガタを詰める為に使いました。
必要な仕様が注文時に全てわかるのが助かる。
値段もリーズナブル。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする