正和
正和の 油圧バルブ
正和の マニホールドブロック
デスターユニ DA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10907636
品番
DA10D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
多数分岐用の配管部品
フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
接続口
10
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
48
管接続口径
M8×1.0