正和
正和の 油圧バルブ
正和の マニホールドブロック
デスターユニ DB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10907724
品番
DB8D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多数分岐用の配管部品
フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
接続口
8
寸法A(mm)
112
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
80
管接続口径
M8×1.0