曜日別特売

デスターブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吐出口数2注文コード10909002品番DS2Z-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。
本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。

配管口径(吐出側)Φ4配管用吐出口数2吐出量(cm3/ストローク)0.1仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0寸法A(mm)34寸法B(mm)47常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする