画像準備中

デスターブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口数3 注文コード10909088 品番DS3Z-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は吐出口数など30種類から選べます 他の種類を見る

デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。
本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。

配管口径(吐出側)Φ4配管用 吐出口数3 吐出量(cm3/ストローク)0.1 仕様デスターブロック 形式DS形 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 寸法A(mm)48 寸法B(mm)61 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1〜3[10〜30]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする