デスターバルブ VA形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10910077 品番 VA4-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。

バルブ種類流量制御弁 ねじの種類M 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.0 吐出口両側 吐出口数4 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜1.5[1〜15]
注意
※各種脱圧機構付ポンプには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする