曜日別特売
VA16-4 デスターバルブ VA形 正和 10910183

デスターバルブ VA形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.0
(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.0
(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.0
吐出口数16
内容量1個注文コード10910183品番VA16-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。

バルブ種類流量制御弁ねじの種類M管接続口径(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.0吐出口両側吐出口数16常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
注意
※各種脱圧機構付ポンプには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする