画像準備中

デスターバルブ VB形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口数8 注文コード10910375 品番VB8-PD6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吐出口数・管接続口径16種類から選べます 他の種類を見る

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。

バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 吐出口数8 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜1.5[1〜15]
注意
※各種脱圧機構付ポンプには使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10910262
2017-08-30
用途:
機械の製作時

もの自体には問題がないが、当初連絡があった納期に到着を待っていたら、その納期当日の夜、納期が遅延するとの自動メールが入った。
こちらからいつになるのか連絡しないと、なかなか正しい納期も連絡が来ず、使用予定があったのでひやひやしてしまった。
納期が遅延する際は、もっと前もって連絡いただけたら助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする