正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PQ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ種類
M
管接続口径
M10×1
注文コード
10912177
品番
PQ10T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ種類・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コネクタ
寸法L(mm)
19
管接続口径
M10×1
寸法L1(mm)
7
寸法d(Φmm)
4
寸法HEX(mm)
12
接続ねじ種類
M