コネクター PQ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ種類M 管接続口径M8×1 注文コード10912222 品番PQ8T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は接続ねじ種類・管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
形状コネクタ 寸法L(mm)19 管接続口径M8×1 寸法L1(mm)7 寸法d(Φmm)3 寸法HEX(mm)10 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする