アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10912256 品番 PSG102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
連結数2 仕様本体×1、プラグ×1、アダプター×1、ガスケット×4 形状その他継手 寸法L(mm)40 用途吐出量の倍増に使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする