正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
アタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912265
品番
PSG103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
連結数
3
仕様
本体×1、プラグ×2、アダプター×1、ガスケット×6
形状
その他継手
寸法L(mm)
57
用途
吐出量の倍増に使用します。