正和
正和の 油圧補器
正和の オイルフィルタ
フィルター LF04形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10914322
品番
LF04P3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径
Rc1/2
エレメント型式
ペーパー20μm
定格圧力(MPa)
3.5[35kgf/cm
2
]
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7[70]、(エレメント)0.6[6]
開弁圧力(MPa)
安全弁/0.35[35kgf/cm
2
](一次側、二次側差圧)
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
定格流量(L/min)
25
注意
※リン酸エルテル系使用不可