デジタルタイマー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10921294 品番T-181WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで操作簡単な10キータイマー。立てて使えるスタンド付。

最大設定時間99分99秒 警鳴時間約30秒 付属品電池(単4形乾電池DC1.5V×1個) 仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力マグネット付。 材質ABS ホワイト 質量(g)63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×60×97 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット アラーム警鳴時間(秒)30 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 ボタン仕様テンキー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10921294
2021-03-18
用途:
試験業務での規定の持ち時間を受験者に知らせるために使用
その他業種

オペレーションがわかりやすい。ボタンが押しやすい。音がハイとローに切り替えられるところが、便利。
文字盤が大きく、時間がが読み取り易い。

対象商品:
10921294
2021-06-22
用途:
プレゼン時間の管理
学校法人法政大学 様

2つ買いました。1年ほどして2つともピピピの音が極端に小さくなしました。電池を新品に換えても症状は変わらずです。もちろん設定はHIです。

対象商品:
10921294
2020-07-25
用途:
仕事作業時(美容)
その他業種

最大設定時間が長く、単4電池仕様、時間の設定が楽。
手持ちのネックストラップを装着して首から下げたり、テーブルに置いて立てて使用したり、デジタルの数字も見やすくて使いやすい。発送も早く助かりました!また利用したいと思います。

対象商品:
10921294
2019-04-27
用途:
紅茶のタイマー
山口鮮魚店 様

一旦セットすると、リプレイができて便利です。ストップウォッチにも活用できるし。電池も単4でランニングコストも良いです。

対象商品:
10921294
2014-11-02
用途:
厨房にて

値段のわりには期待以上の商品です。造りもしっかりしていて気になるアラはありません。長く使えそうです。

対象商品:
10921294
2012-06-14
用途:
作業のタイマー
有限会社 プライムプライズ 様

思ったより大きいですが、使いやすいです。
価格もかなり安いのでうれしいですね!
余計な機能が無いので、とても使いやすいです。

対象商品:
10921294
2018-08-05
用途:
ジャムつくりのタイムキーパー
農・林・水産業

狭い台所、ミスをで使用するので、マグネット付きだったらいいなと思いました。

対象商品:
10921294
2015-08-27
用途:
業務用

リピーターです。仕事柄、タイマーを使用することが多く、サイズ・コスト・耐久性のバランスで当商品を選んでおります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする