201 ジェットオイラースター 縦型 フルプラ 10922746

ジェットオイラースター 縦型

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10922746品番201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。

容量(mL)180-高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58
注意
※色が4種類ございますが指定は出来ません。(ブルー・グリーン・イエロー・レッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05837447
2025-07-30
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

安値なのでしょうがないですがしばらくすると上の青いネジ部がオイルに反応してパックリ割れてしまいます。

2025-07-18
用途: オイル詰め替え用
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

最初から、つまようじくらいの大きさの穴が先端に開いているので、これがマジ結構助かる。これ系のさきっちょは、ニッパーかハサミで先っちょを切っていたのですが、思う様に切れず、結局あなが大きくなってしまうという…

対象商品 : 05837447
2023-05-07
用途: スポイトとして使用
株式会社 フラットパイン

オイルランタンへのパラフィンオイルの充填用として使用した。大きさと柔らかさが丁度良い。

対象商品 : 05837447
2010-03-10
用途: 機械の洗浄オイル差しに使用
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム

タンク部分が冬場硬くなり使いにくい。温度変化の少ない材質にして欲しい。

対象商品 : 05837447
2005-11-07
用途: ハードロックを入れる
有限会社ヤシマ工業建設業・工事業

液ダレ防止キャップが付いていれば助かります。メーカー品と比べ、価格が安いのは惹かれます。

対象商品 : 05837447
2007-12-20
用途: 機械への油補給

安価で使い勝手も良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする