マーグプラスMP(非塩素系切削油)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード10923227 品番MP15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。
塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。

用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。 容量(L)20 引火点(℃)170(C.O.C) 適合工具ドリル 危険等級V 動粘度(mm2/s)14.6(@40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 全硫黄分(%)0.20(wt) 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃) 色(ASTM)L1.5(D-1500) 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923227
2018-01-19
用途:
機械加工時のの切削油として使用
製造業

アルミを削る為使用しているが加工面が切れに仕上がるし 切削用の工具の持ちも良くなる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする