曜日別特売
80 プラ舟 リス興業 10930877

プラ舟

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚
容量(L)79
内容量1枚注文コード10930877品番80
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。

容量(L)79質量(kg)3.6材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)底内寸法(mm)790×490グリーン間口W×奥行D×高さH(mm)850×548×187外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)924×610×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※樹脂の特性上、外気温や使用状況により、製品サイズに若干の誤差が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228504
2024-02-12
用途: モルタル練り
株式会社ヤスイセラミックス甍建設業・工事業

リスブランドだから、安心してつかえます。耐久力もありますし、値段も安価で購入できて、満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 10228495
2020-08-28
用途: 油等の交換時、床養生に使用
建設業・工事業

使用用途とでは問題なく使えるのだが、別途の送料が高い

2が参考にしています
対象商品 : 10930895
2018-10-25
用途: コンクリート作業
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

対象商品 : 10228504
2017-03-27
用途: 車のトランクでトレーとして使う
その他業種

乗用車で、直接に車のトランクに入れにくいゴミや汚れものを積んだり、灯油ポリタンクを運ぶ時に使います。20リットルタンク3個が並びます。便利です。もう少し大きく出来たらタンクを4個並べたり、スコップも入るのでさらに良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10228495
2016-04-07
用途: あって無駄にならない商品

ベランダガーデニングで植え替えの際の受け皿にしたり、細かい鉢植えを一気に移動したり、水受けにしたりと、これくらいの寸法だと大きすぎず、しかり持ち運びにも両手で抱えるなら程よい大きさで、なにも土木作業だけではない使い勝手がある製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする