JDA-320 S 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 10932206

 

JDA-320 S 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 10932206 JDA-320 S 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 10932206 JDA-320 S 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 10932206 JDA-320 S 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス) 10932206

真空断熱タンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10932206 品番JDA-320 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おいしさ長持ち! ステンレス魔法びん構造のタンブラー冷たい飲み物でも結露しないのでテーブルを汚しません。熱々の飲み物を入れても外側が熱くなりません。真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
食洗機OK
丸洗いOK

材質ステンレス鋼 質量(kg)約0.2 ステンレス 容量(mL)320 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120 保冷効力(℃)7以下(1時間) 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10932215
2015-08-02
用途:
家庭

中の氷が驚くほど長く残っています。蓋もないのに保温、特に冷たい物については優れているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする