C6RSB 卓上丸のこ(スライド方式) HiKOKI(旧:日立工機) 10935976

卓上丸のこ(スライド方式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10935976 品番C6RSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界初の165mmスライド丸のこ。軽量8.9kg新スライド方式のコンパクト設計。
高集じん率90%以上(38mm材)。ダンパー構造で低振動・低騒音。
電子制御による定速度切断とスーパーチップソで仕上面が良い。
角度設定しやすいポジティブストップ機構採用。手元ライト付。

最大切断寸法(mm)
角度切断
ヘッド角度:[0°](ターンテーブル0°)H40×W182、H50×W150(ターンテーブル左右回転45°)H40×W127、H50×W100(ターンテーブル右回転57°)H40×W98、H50×W75
傾斜切断
ヘッド角度:[左傾斜45°](ターンテーブル0°)H30×W182、H36×W150
ヘッド角度:[右傾斜45°](ターンテーブル0°)H35×W182、H40×W150
複合切断
ヘッド角度:[左傾斜45°](ターンテーブル左右回転45°)H30×W127、H36×W100
ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 質量(kg)8.7 付属品チップソー(刃数60 コードNo.0032-5959)・ダストバック・ボックススパナ(10mm)・バイス組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする