ロータリーバンドソー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10936563 品番CB12FA2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥148,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。

ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4〜1.3[25〜80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°〜45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936563
2019-10-31
用途:
製品加工
愛川電機 様 (製造業)

コンター作業ができるので購入しました。
材質に合わせて切削速度を合わせられるのがいいと思います。

対象商品:
10936563
2019-03-06
用途:
イレクターパイプ、アルミフレーム切断に使用

今まで使用の物は切れ味悪く、時間もかかってましたが、ある時工場内内装工事屋が使用していたバンドソーを紹介いただき購入。 切断面の切れ味もよく、時間もかからず大満足です。

対象商品:
10936563
2018-06-22
用途:
鉄加工
その他業種

置き型及びハンドタイプと使用に応じた作業が可能で利便性がいいと思います。スピードコントロールもついているので材質に応じた加工ができるので、使いかってがいいです。

対象商品:
10936563
2014-11-14
用途:
アルミ・鉄材料のカット
グローバルトレーディング 様 (建設業・工事業)

切断する材料・材質によって歯の回転速度が無段階に調整できるのがとても良いです。
材料を切り終えた後、バンドソーを上に上げた時の止まり位置が上がりすぎで、次のセットをして作業に入る際、少し扱いにくかったので上昇位置の調整が出来ると良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする