08012(NTP-110N) トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO ラチェット形 10936755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチNTPシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)19〜110 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 注文コード10936755 品番08012(NTP-110N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトルク調整範囲・差込角など9種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)385 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)19〜110 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10936755 08012(NTP-110N) 02011886 QL50N プレセット形トルクレンチ 東日製作所 プレセット形トルクレンチ 東日製作所 1本 20,980 税込23,078 ブランドが異なります。トルク調整範囲が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47851501
2021-06-24
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

設定数値の印字が小さく老眼気味の自分にはちょっと見にくい。
あとは特に問題ありません。

対象商品:
47851483
2019-03-20
用途:
電気の保守及びメンテ
有限会社両磐電気 様 (建設業・工事業)

値段のわりには、しっかりできていると思います。検査データ及び取説等の日本語訳があれば、尚よかったと思います。

対象商品:
10936773
2009-12-22
用途:
ホイールの締め付けに使用

価格的に満足ですが、この価格帯でのサイズバリエーションがほしいです。
普通車の締め付けには少し長い気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする