使用電池ソーラーパネル リチウム電池(CR2032)1個
※周辺照度が約150ルクス以上の場合、ソーラーパネルで駆動。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。寸法(mm)155×112×23材質(本体)ABS樹脂質量(g)約185(リチウム電池含まず)精度【温度】(0~40℃)±1℃/(それ以外)±2℃、【湿度】(30~95%)±10% ※記載測定範囲外は参考値文字高(mm)30温度測定範囲(℃)-5~50/30~95%設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応