AJP-1410SP 高圧洗浄機 RYOBI(リョービ) 10953591

AJP-1410SP 高圧洗浄機 RYOBI(リョービ) 10953591 AJP-1410SP 高圧洗浄機 RYOBI(リョービ) 10953591

高圧洗浄機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10953591 品番AJP-1410SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汚れを一気に吹き飛ばす!!
強力な吐出圧(水道水の20倍)の高圧水により、こびりついた頑固な汚れも簡単洗浄。
玄関ポーチやブロック塀のがんこな汚れを洗浄できるターボノズルランスが標準装備。
洗浄作業にあわせて吐出水の角度を調整可能なバリアブルノズルランス付
耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。
買って直ぐ使える、水道ホースとホースバンド付。
通常ホースを使用し洗浄するより、節水効果がある。
AJP-1410SPはAJP-1410に洗浄ブラシと延長ホースを追加付属したタイプになります。

用途
浴室・厨房の床の洗浄
ブロック塀・庭石の泥落とし
乗用車・オートバイ・自動車の洗浄、泥落とし
小型の農業機械の洗浄
建設土木機械の洗浄
連続使用可能時間20〜30分 付属品バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、ガン(高圧ホース6m付)、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、洗浄ブラシ、延長高圧ホース(8m) 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 本体質量(kg)6.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×261×525 最大吐出量(L/min)6.0(水量) 最大吐出圧力(MPa)8.5 ポンプ(形式)3連プランジャ 許容温度(℃)40以下(水温)
注意
※ホースの延長は1本延長まで、最大延長合計14m、電源コードの延長は合計20mまでとなります。
連続使用可能時間を越える使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10953591
2010-12-04
用途:
家屋の外壁、屋根、ベランダ等の清掃、洗浄。
車の下回りの洗浄。
運輸・通信業

お手ごろ値段で、性能も満足できる。
ホースが取り回し時にキズになる。
耐久性はこれから使ってみてどうだか?(年2〜3回使用)

対象商品:
09382195
2008-12-16
用途:
洗車、コンクリート床の洗浄、排水溝の泥掃除
明和企画 様

【感想】
設置、操作がとても簡単で良い。
本体重量も重くないので持ち運びが楽。
ターボノズルランスの勢いはすばらしい!床がとれもきれいになった。
作業性向上のため別売りの7.5m延長ホースも購入することをお勧めします。
(1600との互換性がないようなので注意)
結構音が大きいので住宅密集地の方は作業時間帯に注意。
発熱があるので長時間の使用はどうなるか・・・
やはり性能の割りに値段もそこそこ安いのが決め手。

【改善点】
付属の3m吸水ホースが硬い。
電源コードや、ホースを楽に収納できるようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03
質問:
本体のホースの長さは?また、延長ホースを取り付けて延長できますか?
回答:
本体のホースは6mとなり、延長は14mまで可能ですが、それ以上は延長できません。
2011-10-31

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする