カッティングオイル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 10954413 品番 OIL0004
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。

引火点(℃)164 密度(g/cm3 at15℃)0.9374 動粘度(mm2/s)19.19(40℃)3.513(100℃) 粘度19.19 褐色 用途上水道管専用ねじ切り油 トラスコ品番367-2913 種別上水道管用 タイプ不水溶性切削油 容量(L)4 希釈倍率なし(原液のまま使用) 適合工具上水道管専用ねじ切り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
パイプねじ切り
製造業

ねじのビビりもなく綺麗にねじ切り出来て良かったです。

対象商品:
10954413
2022-12-16
用途:
ねじ切り
イシイ工業所 様 (建設業・工事業)

商品は満足のできるもので、対応も早かったので大変助かりました。

対象商品:
10954413
2021-11-22
用途:
ねじ切り使用時
TMC 様 (建設業・工事業)

作業時に受け板から外部に出た場合の処理が楽で、現場でも安心して作業ができました。
取り付け前のオイル除去も簡単で、作業効率もアップできました。

対象商品:
10954413
2017-10-01
用途:
パイプネジ切り
製造業

まだ使用はしておりませんがオイルなので特にないです。
安く購入出来て良いと思います。

対象商品:
10954413
2017-01-30
用途:
配管のねじ切り加工
建設業・工事業

オイルなので特別に商品の感想はないです。
普通に使用できて価格も適当なので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする