NSK(ナカニシ)
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
463-0696
463-0696
463-0700
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
10957773
品番
ES50C-HR
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
セット内容
コントロールユニット(NE96)/1台
コンパクトモータハンドピース(ENK50C-HR)/1台
エスパート500 標準セット
付属品
標準装備付属品
コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~50000
質量(g)
2600
トラスコ品番
463-0696
最大出力(W)
140
仕様
エスパート500 標準セット