曜日別特売
RC-01N レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI 10959252

RC-01N レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI 10959252
RC-01N レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI 10959252

レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピッチ1.5
サイズM12×P1.5
ネオクロ
内容量1セット注文コード10959252品番RC-01N
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。

タイプ二面幅(mm)17サイズM12×P1.5ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)44ネオクロセット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10959286
2017-08-29
用途: ドレスアップ/機能アップに
Hide-Out

写真左端のアダプター(スプライン)が表示されていたので、てっきりロックナットのセットだと思っていたが、ロックナットの入っていない物でがっかり・・・
こちらの確認不足もあるが、含まれない部品の写真を掲載しないで欲しい。

13が参考にしています
対象商品 : 10959261
2014-07-30
用途: 車のドレスアップ

塗装、造り共に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10959277
2014-06-12
用途: ホイールの取り付けに使用

ワークのマイスターにぴったりなデザインで大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする