※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-03N レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI 10959261 RC-03N レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI 10959261

レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10959261 品番 RC-03N
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。

タイプ 二面幅(mm)17 サイズM12×P1.25 ねじ径(mm)12 ピッチ1.25 全長(mm)44 ネオクロ セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959286
2017-08-29
用途:
ドレスアップ/機能アップに
Hide-Out 様

写真左端のアダプター(スプライン)が表示されていたので、てっきりロックナットのセットだと思っていたが、ロックナットの入っていない物でがっかり・・・
こちらの確認不足もあるが、含まれない部品の写真を掲載しないで欲しい。

13人が参考にしています
対象商品:
10959261
2014-07-30
用途:
車のドレスアップ

塗装、造り共に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10959277
2014-06-12
用途:
ホイールの取り付けに使用

ワークのマイスターにぴったりなデザインで大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする