ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10959855 品番 P601B
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!

タイプ 材質スチール 二面幅(mm)19/21(キー) サイズM12×P1.5 ねじ径(mm)12 ピッチ1.5 全長(mm)22 ブラック 適合機種メーカートヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイール装着時にナットのネジが10mm以上締まらない場合は取り付けないで下さい。
車両ハブボルトの長さによって、キャップ部の内側にハブボルトが干渉したまま締付けるとハブボルトが突き抜ける場合があります。
ハブボルトにキャップが干渉してホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取付けできない場合は使用しないで下さい。
ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してからご購入下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959846
2024-09-06
用途:
ハイゼットジャンボ購入時アルミホイールの締付に使用しました
運輸・通信業

誤って貫通ロックナットを購入したため本品を購入しました。バッチリ決まっていて、とても満足しています。今後はナットを回す専用工具をなくさないようにしないといけないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10959864
2020-04-09
用途:
交換部品として
その他業種

サビが多くなってきたため安全を考慮して新品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする