ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10959891 品番 P0601B
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!

タイプ 材質スチール 対辺(mm)21 サイズM12×P1.5 ねじ径(mm)12 ピッチ1.5 全長(mm)22 ブラック 適合機種メーカートヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm) 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイール装着時にナットのネジが10mm以上締まらない場合は取り付けないで下さい。
車両ハブボルトの長さによって、キャップ部の内側にハブボルトが干渉したまま締付けるとハブボルトが突き抜ける場合があります。
ハブボルトにキャップが干渉してホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取付けできない場合は使用しないで下さい。
ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してからご購入下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959882
2025-04-29
用途:
軽自動車のホイール(ダイハツ系)の盗難防止
大塚産業株式会社 様

スーパーショートなので、軽自動車の丈にピッタリです。

対象商品:
10959891
2018-12-27
用途:
車のホイールを留めるため
医療・福祉・介護関連業

作業が簡単なのですごく良かったですし、黒が有って良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする