【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9107 ※お預かり再生

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10980724 品番EZ9107【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
再生後は残量表示非点灯となる場合が有ります。

適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)、2電源インパクトドライバー(EZ7300、7301)
充電インパクトドライバー(EZ7270、EZ7205、EZ7203、EZ7202、EZ7201、EZ7200、EZ6605
EZ6506、EZ6502、EZ6609、EZ6607、EZ6606、EZ6603、EZ6602、EZ6600、EZ6504、EZ6501
EZ7206P、EZ7206、EZT612、EZT611、EZT610、EZT609、EZT608、EZT603、EZT602、EZT601、EZT600)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505、EZ6507、EZ6507P、EZT614、EZT607)
充電インパクトレンチ(EZ7271、EZ6503、EZ6604、EZ6601、EZ6508)
充電ドリルドライバー(EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403
EZ6404、EZ6470、EZT115P、EZT115、EZT114、EZT113P、EZT113、EZT112、EZT111
EZT110、EZT108、EZT107、EZT106、EZT105、EZT104、EZT103、EZT102、EZT101)
充電テクスドライバー(EZ6705)、充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)、充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZT614、EZT607)
充電パワーカッター(EZ3502、EZ3503、EZT502P、EZT502、EZT3501、EZT500、EZ3500、EZ3501)
充電全ネジカッター(EZ3561、EZ3560)、充電角穴カッター(EZ3571)、充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902、EZ3901)、充電スクリュードライバー(EZ6701、EZ6700)、充電くり抜きカッター(EZ3570)
充電ジグゾー(EZT510)、充電サンダー(EZT511)、充電パワークリーナー(EZT310)
充電ランタン(EZ3731、EZT301)、充電ハロゲン(EZT300)、プロアシスト(EZ3794、EZ3792、EZ3782、EZ3781、EZ3780)
充電庭木バリカン(EY3359、EY3358、EY3303、EY3385)
バッテリーニカド バッテリー電圧(V)12 タイプVタイプ バッテリー容量(Ah)2 適合メーカーパナソニック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10980724
2019-02-10
用途:
タイヤ交換時に
その他業種

メインとサブバッテリーの2個を交換してもらいました。次回は、もっとパワフルな本体にしますね。

対象商品:
10980724
2018-03-01
用途:
工作時
株式会社トミーテック 様

ドライバーが、生き返りました
後は、価格と寿命ですかね

1人が参考にしています
対象商品:
10980724
2015-09-15
用途:
鋼板の切断
農・林・水産業

リサイクル商品は始めて購入したので心配です。

対象商品:
10980724
2014-07-08
用途:
インパクトドライバー
有限会社さいとうファーム 様

問題なく使えます、前回は3年前だったか?今回もリサイクルしました。

対象商品:
10980724
2013-10-07
用途:
仕事色々

高価なインパクトドライバードリルを廃棄しようと思っておりましたので見た目は古くても新品と変わらず良いです。ほんとに助かりました。本体買換えの時もお世話になります。

対象商品:
10980724
2013-12-10
用途:
自動車整備、その他

商品到着後リフレッシュ充電しようとしても待機で固定充電できず
満杯が予想されるので有る程度使用してじゅうでんして見たら充電出来たり出来なかったりします
現時点再度リフレッシュ充電中
此れ正常ですか?。

MonotaROからの回答

再生後、フル充電して出荷しておりますので、ご指摘の症状は正常だと思われます。貴重なご意見ありがとうございました。なお、商品に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
10980724
2012-04-15
用途:
インパクトドリル ビス止め と 下穴明け
井口建装 様

リサイクルバッテリー(パナソニック)
とマキタのリサイクルバッテリー 購入しました、マキタのバッテリーは
調子良いです が パナソニックが今2と言うくらい 電池持ちません不服です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする