※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの トルクレンチ/トルクドライバー
neprosの 交換ヘッド類
neprosの スパナヘッド
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984084
品番
NBNS3-08
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
807-0384
質量(g)
30
寸法L(mm)
35
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
18
寸法l(mm)
20
寸法T(mm)
9.5