3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBNS3-13 (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ nepros 10984111 NBNS3-13 (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ nepros 10984111

(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10984111 品番 NBNS3-13
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
二面幅(mm)13 トラスコ品番807-0387 質量(g)40 寸法L(mm)38.6 寸法S(mm)13 寸法B(mm)26 寸法l(mm)20 寸法T(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする