※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの トルクレンチ/トルクドライバー
neprosの 交換ヘッド類
neprosの スパナヘッド
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984127
品番
NBNS3-14
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
807-0388
質量(g)
60
寸法L(mm)
45.7
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
29
寸法l(mm)
25
寸法T(mm)
11