nepros
neprosの トルクレンチ/トルクドライバー
neprosの 交換ヘッド類
neprosの スパナヘッド
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10984136
品番
NBNS3-17
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
807-0389
質量(g)
85
寸法L(mm)
48.4
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
35
寸法l(mm)
25
寸法T(mm)
13
アズワン品番
65-2058-61