STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
STANLEY(スタンレー電気)の 交換用電球
ダブル球S25/BAY15d 12V
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10985265
品番
A4873
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18/5
色
クリア
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ホンダ
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
主な適合車種
テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。