- バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウ 10988591 - バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウ 10988591 - バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウ 10988591

バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用

(121件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10988591 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。

比重測定範囲1.100〜1.300 用途バッテリー液のチェックに。 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※ 本製品はバッテリーの充電状態を測定する機器です。本来の用途以外には使用しないでください。
※ バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目などに付着すると、火傷および失明のおそれがあります。皮膚、目に付着した場合は、直ちに 洗い流して、医師の診断を受けてください。
※ 本製品に破損、異常個所がある場合は、直ちに使用を中止してください。。
※ お子様の手の届かないところへ保管してください。
※ 充電不足のバッテリーは比重値が低下します。比重値測定は、満充電後に行ってくだください。
※ 本体はガラス製です。使用時は落としたり、ぶつけたりしないよう、取り扱いにご注意ください。
※ 本製品の使用後は液体の付着した箇所を、水で洗い流すか、水で濡らした布などで拭きとってください。僅かでも残存物があると、次回の測定結果が不正確になります。
※ 本製品のお取扱い後は、よく手を洗ってください。
※ 保管は直射日光を避けて、湿気や埃の少ない場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988591
2025-09-22
用途:
バッテリー液チェックに
建設業・工事業

おもったよりデカかった、バイクもバッテリーにはつかえないかも、
ガラス製なので取り扱いには気を使いますが
価格が安いのでおおむね気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10988591
2025-06-04
用途:
バッテリーメンテナンス用
有限会社魚利 様

何年も使えるのでひとつ持っておきます
価格も安いので良いです

対象商品:
10988591
2024-05-16
用途:
バッテリーの状態と充電チエックに

電圧等のチエックだけではどうしても完全には充電の状態がわからず今回、購入しました 完璧です バッテリーの電圧が上がっていてもすぐに不調となるのは比重を確認すればすぐにバッテリーの交換時期の判断が出来ます

対象商品:
10988591
2023-11-08
用途:
バッテリー比重チェック
ちゃんこ友綱 様

2回目のリピートになりますが ガラス破損で買い替えました。安価の物を探していたので 良かったです。

対象商品:
10988591
2023-07-28
用途:
スズキジムニーJB64のバッテリー点検に使っています
製造業

スズキジムニーJB64のバッテリー点検に使っています、問題なくつかえますが 注意点としてガラス製品でデカいので 分解して清掃する際とか保管には割らないように注意が必要です。使い方はネットにいくらでも紹介されています。もう少しコンパクトなら5☆でしす。

対象商品:
10988591
2022-06-19
用途:
四輪車のバッテリーチェック

他の皆さんのレビューと同じですが、@意外とデカイA軽自動車以上なら問題なく使える(バイク用は無理)B液を吸うときはゴム玉の口を押さえると確実C組立式なので片付け時に単品になるので洗い易かった!

1人が参考にしています
2022-09-20
用途:
バッテリーの点検
合同会社トヨドメ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズはかなり大きいので、120E41以上のサイズに最適です。小さいバッテリーでも問題なく使えます!
今回は二個目の注文です。

対象商品:
10988591
2022-05-05
用途:
自動車バッテリーの点検
ニコニコ商会 様

安いのに普通に使えました。他の方から大きすぎるなどコメントがありましたが、軽自動車から小型車までの自動車バッテリーにはサイズの問題はありませんでした。ただ、握り玉の精度が低いので手で押さえたほうが吸い込みが良いです。私は月一くらいの頻度なので特段の問題ではありませんが…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ゴム製のノズル、ポンプ、2個穴の開いた丸いゴム、ガラス製のシリンダーが入っていました。
2個穴の開いた丸いゴムは、シリンダーの中へ入れて使うものなのでしょうか。
回答:
2個穴の開いた丸いゴムは、ノズルと反対側のポンプ側に装着してください。
抜けないように多少きつく作られています。
ゴムでフタ(装着)して頂いた上に、ポンプを取り付けてください。
2021-03-17
質問:
商品の中のグレーの緩衝剤のようなものは、入れたまま使用するのでしょうか。
回答:
グレーのものは、緩衝剤でございます。
使用時は、抜き取って下さい。
2021-03-17

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする