No.2L-B オイルジョッキ(フタ付) モノタロウ 10988634

No.2L-B オイルジョッキ(フタ付) モノタロウ 10988634 No.2L-B オイルジョッキ(フタ付) モノタロウ 10988634 No.2L-B オイルジョッキ(フタ付) モノタロウ 10988634

オイルジョッキ(フタ付)

(91件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10988634 品番No.2L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きでゴミやホコリが入りにくい。

用途ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・水など。 材質PE 質量(g)225 容量(L)2 寸法(幅W×高さH)(mm)132×260(ノズル・取手除く) ノズル長(mm)約185 ノズル内径(Φmm)11.65
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988643
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
10988634
2016-08-01
用途:
車にオイルを入れる時

とても車にオイルが注ぎやすいです

対象商品:
10988643
2015-12-17
用途:
オイルの量が見えない
株式会社新井食品総本舗 様

かざさないとオイルの量が見えない
それだけ厚いのかもしれませんが
やはり量を確認しずらいのはマイナス点でしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
10988634
2016-02-25
用途:
オイル交換
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

傾けすぎると 蓋があくのでロックが付いていると良い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10988643
2015-01-24
用途:
エンジンオイル交換時

蓋が付いていますので、ゴミなどが入らなくて良いです。
商品写真を見た感じでは分からないですが、オイルが入ったときに量が見易い材質なので入れすぎなどがないです。
一度に大量のオイルがエンジンに注ぎ込まれないよう、微妙に絞ってあるので、スムーズに注げます。

対象商品:
10988634
2017-11-26
用途:
オイル交換

言い訳のようなフタ、色、価格、気に入っていたのですが経年劣化で壊れました。もうなくて残念。

対象商品:
10988634
2014-03-23
用途:
バイクのオイル注入時用

2Lなので、1000ccバイクでは、複数回必要です。注入時に、油断していると、傾けすぎて、フタが、パタンと開いて、オイルが、ダラ〜っとなりました。フタ付きも良し悪しですね。

対象商品:
10988643
2016-04-13
用途:
ウォータージョッキとして
ハママツデントサービス 様

ゴミや虫なども入らないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする