サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10991644
品番
C3-391.68A-2-026 084 B
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
シム/5549 125-02(0.5mm)
カバー/5623 010-02
スライド/391.68A-2-038 13 C06 B、391.68B-2-038 13 C06 B
チップ形状/CC…06
切込み角Kr(°)
90/75
カップリングサイズ
C3
加工径Dc(Φmm)最小-最大
30-38
加工深さ
4×D5m
加工公差
IT9
切削油
内部給油
適用領域
荒ボーリング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。