Coromant Capto CoroTurn SL防振アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt min(mm)25 注文コード10991802 品番C3-570-3C 25 125
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥133,375
販売価格(税別)
121,250
この商品は勝手・寸法dmt・寸法dmt minなど58種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)25 寸法D5m(mm)32 最小加工径Dm(Φmm)32 寸法dmt min(mm)25 寸法l1(mm)125 寸法l3(mm)110 トラスコ品番566-6503 質量(kg)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする