サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10994575
品番
C4-391.68A-4-040 041 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
シム/5549 125-04(0.5mm)
カバー/5623 010-04
スライド/391.68A-4-056 24 T16 B、391.68B-4-056 24 S09 B
チップ形状/TC...16、SC…09
切込み角Kr(°)
90/75
カップリングサイズ
C4
加工径Dc(Φmm)最小-最大
46-56
加工深さ
4×D5m
加工公差
IT9
切削油
内部給油
適用領域
荒ボーリング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。