サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
567-0471
注文コード
10995923
品番
C4-MTJNR-27050-16
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-0471
適合チップ
三角形60°
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
50
寸法f1(mm)
27
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
TNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
寸法D5m(mm)
40